Motion
BF683 180-CC  25.42 AJUSTADO

DODGE
BF683 180-CC 25.42 TAPERED

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal BF6C18T02542 - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 68 , triple, 25.42:1 Relación, Dirección de salida izquierda, Entrada de collar de abrazadera, Salida de calibre cónico, 180 Estructura
Artículo MI #05090449
No. Fabricante BF683 180-CC 25.42 TAPERED
Precio6,627.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF683 180-CC 25.42 TAPERED

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal BF6C18T02542 - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 68 , triple, 25.42:1 Relación, Dirección de salida izquierda, Entrada de collar de abrazadera, Salida de calibre cónico, 180 Estructura
Artículo MI #05090449
No. Fabricante BF683 180-CC 25.42 TAPERED
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
Precio6,627.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    17.69 x 5.51 x 9.09 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.0900 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.6900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.5100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    68
  • RPM máximas de salida
    69.000 rpm
  • Par de salida máximo
    7262 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    25.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    97 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475139897
  • Potencia de entrada máxima
    7.93 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • UPC_NO
    782475139897

Descripción general

Descripción del fabricante
BF683 180-CC 25.42 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron