Motion
BF883 180-CC  49.80 AJUSTADO

DODGE
BF883 180-CC 49.80 TAPERED

BF8C18T04980 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 49.80:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090483
No. Fabricante BF883 180-CC 49.80 TAPERED
Precio8,526.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883 180-CC 49.80 TAPERED

BF8C18T04980 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 49.80:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090483
No. Fabricante BF883 180-CC 49.80 TAPERED
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
Precio8,526.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    14604 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    49.80:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    224.50 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475163908
  • Potencia de entrada máxima
    8.14 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475163908

Descripción general

Descripción del fabricante
BF883 180-CC 49.80 AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron