Motion
BF883 56-CC  302.68 AJUSTADO

DODGE
BF883 56-CC 302.68 TAPERED

BF8C56T30268 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 88 , triple, relación 302.68 , dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, salida de orificio cónico, bastidor 56
Artículo MI #05090513
No. Fabricante BF883 56-CC 302.68 TAPERED
Precio7,147.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883 56-CC 302.68 TAPERED

BF8C56T30268 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 88 , triple, relación 302.68 , dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, salida de orificio cónico, bastidor 56
Artículo MI #05090513
No. Fabricante BF883 56-CC 302.68 TAPERED
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
Precio7,147.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    17.72 x 6.69 x 11.61 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.6100 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.7200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • RPM máximas de salida
    6.000 rpm
  • Par de salida máximo
    11631 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación
    302.68
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    213.50 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295929
  • Potencia de entrada máxima
    1.07 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • UPC_NO
    782476295929

Descripción general

Descripción del fabricante
BF883 56-CC 302.68 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron