Motion
H10C25S01948

DODGE
H10C25S01948

Reductor de velocidad en línea - 19.48:1 Reducción, 19.48:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090545
No. Fabricante H10C25S01948
Precio11,194.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H10C25S01948

Reductor de velocidad en línea - 19.48:1 Reducción, 19.48:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 60.33 mm, Diámetro de eje de salida de 2.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090545
No. Fabricante H10C25S01948
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
Precio11,194.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de la caja
    128
  • Par de salida máximo
    3017.937 N-m;26711
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg., 60.33 mm
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    19.48:1
  • Longitud del eje
    119.89 mm;4.7200 pulg.
  • Peso
    359.5 lb

Detalles

  • Relación real
    19.48:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    10.150 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    19073.974 N, 4288 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    19.48:1
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    26711 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1082 250-CC 19.48 2-3/8" SHFT