Motion
H12C21S12353

DODGE
H12C21S12353

Reductor de velocidad en línea - 123.53:1 Reducción, 123.53:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090575
No. Fabricante H12C21S12353
Price$17,594.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H12C21S12353

Reductor de velocidad en línea - 123.53:1 Reducción, 123.53:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090575
No. Fabricante H12C21S12353
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
Price$17,594.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    38
  • Par de salida máximo
    5100.134 N-m;45140
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    123.53:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    243.125 kg, 536 lb

Details

  • Relación real
    123.53:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.670 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    39998.409 N, 8992 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    123.53:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    45140 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1283 210-CC 123.53 2-7/8" SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron