Motion
H12C28S00483

DODGE
H12C28S00483

Reductor de velocidad en línea - 4.83:1 Reducción, 4.83:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090591
No. Fabricante H12C28S00483
Precio16,013.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H12C28S00483

Reductor de velocidad en línea - 4.83:1 Reducción, 4.83:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 73.03 mm, Diámetro de eje de salida de 2.8750 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090591
No. Fabricante H12C28S00483
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
Precio16,013.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    38
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TC
  • Relación nominal
    21 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    4.83:1
  • Longitud del eje
    139.95 mm;5.5100 pulg.
  • Peso
    257.186 kg, 567 lb

Detalles

  • Relación real
    4.83:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    1.550 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    19536.589 N, 4392 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical en línea
  • Reducción
    4.83:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cuantifica la ILH
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    16092 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1282 280-CC 4.83 2-7/8" SHFT