Motion
H3C14S00750

DODGE
H3C14S00750

Reductor de velocidad en línea - 7.5:1 Reducción, 7.5:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090683
No. Fabricante H3C14S00750
Precio1,649.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S00750

Reductor de velocidad en línea - 7.5:1 Reducción, 7.5:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090683
No. Fabricante H3C14S00750
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
Precio1,649.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1283 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782476295226
  • Potencia de entrada máxima
    4.75 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    7.5:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295226

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382 140-CC 7.50 1" SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"