Motion
ILH38 7.50 CON BALDOR VEM3554T

DODGE
ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3554T

H3C14S00750G-1.5G Reductor de velocidad en línea - 7.5:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090684
No. Fabricante ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3554T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3554T

H3C14S00750G-1.5G Reductor de velocidad en línea - 7.5:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090684
No. Fabricante ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3554T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    1283 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 140
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    104 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476353728
  • Potencia de entrada máxima
    4.75 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis® GOLD

Descripción general

Descripción del fabricante
ILH38 7.50 CON BALDOR VEM3554T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs