Motion
H3C56S01964

DODGE
H3C56S01964

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 19.64:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090751
No. Fabricante H3C56S01964
Precio1,517.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C56S01964

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 19.64:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090751
No. Fabricante H3C56S01964
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
Su precio$1,517.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Par de salida máximo
    133.661 N-m;1183
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    19.64:1
  • Longitud del eje
    50.04 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    24.9476 kg, 55 lb

Detalles

  • Relación real
    19.64:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H3C56S01964
  • Potencia de entrada máxima
    20.170 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2428.729 N, 546 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1183 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382 56-CC 19.64 1" SHFT