Motion
4FK-4MJ
725365235 Accesorio adaptador - 14 mm hembra Komatsu x 1/4 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05092037
No. Fabricante 4FK-4MJ
Precio52.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725365235 Accesorio adaptador - 14 mm hembra Komatsu x 1/4 en macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05092037
No. Fabricante 4FK-4MJ
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
Precio52.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    14 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M14 Komatsu
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Komatsu a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    14 mm hembra Komatsu x 1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Mujer Komatsu
  • Rosca del extremo 1
    M14 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053794014
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053794014

Descripción general

Descripción del fabricante
4FK-4MJ 7253-65235
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"