Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Peso3.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Cojinete de anillo interior extendido con carcasa de hierro fundido y retén de nylon de bola • Diseñado para acomodar el extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio y dedo • Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461340561
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoMH-19T
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieNPMH
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461340561
Descripción general
- Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
- Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja