Motion
SFTMH-16T

SEALMASTER
SFTMH-16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #05092619
No. Fabricante SFTMH-16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFTMH-16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #05092619
No. Fabricante SFTMH-16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8910 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9380 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    SFTMH-16T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461340646
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MH-16T
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SFTMH
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461340646

Descripción general

Descripción del fabricante
SFTMH-16T BRAZOS MAT HDLG 716577
  • Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
  • Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo
  • Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron