Motion
58140-PA
Aceite del compresor de aire - cubo, grado ISO 32
Artículo MI #05094400
No. Fabricante 58140-PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite del compresor de aire - cubo, grado ISO 32
Artículo MI #05094400
No. Fabricante 58140-PA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    32

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Certificación
    USDA H2
  • Composición
    Sintético
  • Características y beneficios
    • Alto rendimiento, de alta resistencia, sintético, aceite de compresor a base de diéster• Ofrece una alta solvencia de depósito y elimina los depósitos formados por aceites de compresor convencionales• Evita la formación de nuevos depósitos• Los inhibidores de oxidación y óxido patentados permiten intervalos de drenaje prolongados y una vida útil prolongada de los componentes (sin cenizas)• Ecológico• Aplicaciones: Compresores de paletas giratorias y tipo tornillo, compresores alternativos, engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas y de cadena que funcionan a bajas temperaturas, lubricante para aerolíneas, herramientas, válvulas, cilindros, etc.• Color: amarillo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Viscosidad
    31.2 cSt a 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE COMPENSACIÓN SIN ÉSTER 58140-PA 32
  • Aceite sintético de alto rendimiento a base de diéster para compresores de alta resistencia
  • Ofrece una alta solvencia de depósitos y elimina los depósitos formados por aceites de compresor convencionales
  • Evita la formación de nuevos depósitos
  • Los inhibidores de oxidación y óxido patentados permiten intervalos de drenaje prolongados y una vida útil prolongada de los componentes (sin cenizas)
  • Ecológico
  • Aplicaciones: Compresores de tipo tornillo y paletas giratorias, compresores recíprocos, engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas y de cadena que funcionan a bajas temperaturas, lubricante de líneas aéreas, herramientas, válvulas, cilindros, etc.
  • Color: amarillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron