Motion
62270-DR
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, Grado 1 NLGI, Contenedor de tambor, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094612
No. Fabricante 62270-DR
Precio8,958.70 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, Grado 1 NLGI, Contenedor de tambor, Color blanco, Grado alimentario, Resistente al agua, +15 a +350 °F
Artículo MI #05094612
No. Fabricante 62270-DR
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
Precio8,958.70 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    +15 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
62270-DR COMIDA GR 1
  • Grasa compleja de aluminio a base de aceite mineral blanco
  • NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste, inhibidores de óxido y corrosión, un polímero especial para la adherencia y una mejor resistencia al lavado con agua
  • Tiene la capacidad de continuar proporcionando una resistencia excepcional de la película en situaciones de presión extrema incluso después de lavados con agua
  • Excelente grasa de uso general para las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal
  • Rango de temperatura útil: -9°C a 177°C (15°F a 350°F)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo