Motion
64100-CG
Grasa multiusos No-Tox - Uso general, sílice, composición de silicona, grado 3 NLGI, recipiente de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #05094723
No. Fabricante 64100-CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox - Uso general, sílice, composición de silicona, grado 3 NLGI, recipiente de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #05094723
No. Fabricante 64100-CG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    3

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Sílice, silicona
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    690509403831
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
64100-CG JUNTA DE VÁLVULA DE GRADO ALIMENTICIO SIL LUB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"