Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Altura total3.4 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaFosfina - 0.3 ppm, Fosfina - 1 ppm
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaLitio
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoFosfina
- Rango de mediciónFosfina - 0 a 5 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX II 2G, Clase I, Clase II, Div. 1, Grupo G, Grupos ABCD
- TipoDetector de un solo gas
- UPC_NO4032792201156