Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general23 mm
- Altura total81 mm
- Ancho general51 mm
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaMonóxido de carbono - 200 ppm, monóxido de carbono - 50 ppm
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono
- Rango de mediciónMonóxido de carbono - 0 a 500 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX II 2G
- TipoDetector de un solo gas
- UPC_NO4032792173347