Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de salida1/8 hembra BSPT roscado
- Altura total35.2 mm
- Longitud total27.5 mm
- Ancho general14.2 mm
- Tamaño del tubo6 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.2 (flujo controlado) mm2, 3.5 (flujo libre) mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
Descripción del fabricante
AS2201FM-01-06 CONTROL DE VELOCIDAD
- Controlador de velocidad para funcionamiento a baja velocidad con accesorios de un solo toque
- Cuerpo de resina
- Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4
- Estilo de codo o estilo universal
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M5, U10/32, 1/8, 1/4
- Tamaños de tubo D.E. (mm): 3.2, 4, 6, 8, 10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad