Motion
6151600130
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 40000 RPM
Artículo MI #05114528
No. Fabricante 6151600130
Precio693.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 40000 RPM
Artículo MI #05114528
No. Fabricante 6151600130
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
Precio693.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    22 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451686079

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3019-40 GRINDADOR DE PULVERIZACIÓN 40,000 RPM
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
  • Potente motor de 0.5 HP (375 W) que garantiza la seguridad

También puede gustarle

Los clientes también compraron