Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Longitud total6.90 pulg.
- Tamaño de la almohadilla5.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo3/8 – 24
- Peso de la herramienta2.2 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga22.00 cfm
- Tipo de lijadora de discoAgarre de pistola
- Tipo de escapeMango
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
- Nivel de sonido84 dB(a)
Descripción general
- Compacto y fácil de manejar, ideal para aplicaciones de espacio limitado
- Bajo ruido y baja vibración
- Mango de escape
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación