Motion
PPCL223N  1 7/16 PBLK F&B BOLA BRG

LINK-BELT
PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Carcasa de la unidad de dos cojinetes - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114589
No. Fabricante PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG
Precio1,612.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Carcasa de la unidad de dos cojinetes - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114589
No. Fabricante PPCL223N 1 7/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Precio1,612.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.7500 a 8.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    5.6875 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864342025
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    CLB223XNL (2)
  • Material del sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • UPC_NO
    662864342025

Descripción general

Descripción del fabricante
PPCL223N PILLOWBLK PPCL223N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good