Motion
DM-210A

GREENLEE
DM-210A

Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 1000 V CC máx., 1000 V CA máx., Corriente CA 8 A
Artículo MI #05116446
No. Fabricante DM-210A
Precio294.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
DM-210A

Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 1000 V CC máx., 1000 V CA máx., Corriente CA 8 A
Artículo MI #05116446
No. Fabricante DM-210A
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
Precio294.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    0.2 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Medición de corriente CA máx.
    8 A
  • Medición de corriente CC máx.
    8 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, tensión CA, capacitancia, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, frecuencia, prueba de tensión sin contacto, resistencia, temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT II 1000V, CAT III 600V, CAT IV 300V

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTÍMETRO DIGITAL DM-210A CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"