Motion
HK12ID

GREENLEE
HK12ID

Crimper, Overall Length: 25.9 in, Handle Style: Fiberglass Handle
Artículo MI #05116490
No. Fabricante HK12ID
Precio5,913.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
HK12ID

Crimper, Overall Length: 25.9 in, Handle Style: Fiberglass Handle
Artículo MI #05116490
No. Fabricante HK12ID

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,913.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25.9 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Terminales y conectores de aluminio con código de color, terminales y conectores con código de color de cobre
  • Estilo de mango
    Mango de fibra de vidrio
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Autoajuste
    No se autoajusta
  • Capacidad del calibre del cable
    Terminales y conectores con código de color de aluminio: 6 AWG a 1000 kcmil, terminales y conectores con código de color de cobre: 4 AWG a 1000 kcmil

Descripción general

Descripción del fabricante
HK12ID HERRAMIENTA DE CRIMPADO HIDRÁULICA SIN TROQUELES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"