Motion
930
Juego de sierras perforadoras - Acero de alta velocidad, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 6
Artículo MI #05116534
No. Fabricante 930
Precio614.59 $/kt
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sierras perforadoras - Acero de alta velocidad, Diámetro de sierra más pequeño: 7/8 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 6
Artículo MI #05116534
No. Fabricante 930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio614.59 $/kt

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-1/8 pulg., 1-3/4 pulg., 1-3/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 7/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de ejes
    3
  • Número de sierras perforadoras
    6
  • Aplicación especializada
    Chapa metálica
  • UPC_NO
    783310102144

Descripción general

Descripción del fabricante
930 KIT ULTRA CORTADOR
  • Dura 10 veces más que las sierras perforadoras estándar
  • Los dientes rectificados con precisión cortan orificios lisos y sin rebabas con facilidad
  • Capacidad de 1/4" (6.35 mm)
  • La durabilidad y la velocidad proporcionan un bajo coste por orificio
  • La broca piloto de punto dividido evita la “caminar”: facilita la colocación precisa de los orificios
  • El eyector con resorte ahorra tiempo
  • No se requiere ninguna herramienta para cambiar los tamaños de fresa
  • Menor probabilidad de rotura de dientes porque el cuerpo de la sierra está mecanizado con acero sólido de alta velocidad
  • Incluye: fresas de 7/8" a 2-1/2", dos ejes pequeños para el montaje extendido a fresas de 7/8" y 1-1/8", eje grande, llave hexagonal y estuche

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron