Motion
745M-32.5

GREENLEE
745M-32.5

Punzón de apertura, Diámetro de orificio: 32.5mm, Capacidad de corte: Acero inoxidable calibre 10 , Autocentrado
Artículo MI #05116678
No. Fabricante 745M-32.5
Precio606.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
745M-32.5

Punzón de apertura, Diámetro de orificio: 32.5mm, Capacidad de corte: Acero inoxidable calibre 10 , Autocentrado
Artículo MI #05116678
No. Fabricante 745M-32.5
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
Precio606.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    32.5 mm

Detalles

  • Capacidad de corte
    Acero inoxidable calibre 10
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de conductor requerido
    Ariete
  • Centrado automático
    Autocentrado
  • Material de la pieza de trabajo
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
745M-32.5 AUTOCENTRADO DEL DIVISOR DE SLUG-SPLITTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good