Motion
GEL-1
Lubricante para tracción de cables y alambres -
Artículo MI #05117236
No. Fabricante GEL-1
Precio46.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para tracción de cables y alambres -
Artículo MI #05117236
No. Fabricante GEL-1
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
Precio46.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    8.5 lb

Detalles

  • Material base
    Polímero
  • Base química
    Agua
  • Color
    Azul
  • Material de cubierta de cable compatible
    Universal
  • Características y beneficios
    • Limpia rápidamente• No mancha• Mayor lubricación• Se seca lentamente• No se descompone ni se separa
  • Punto de inflamación
    No inflamable
  • Tipo de lubricante
    Lubricante para cadenas, cables y alambres
  • Material
    Base de polímero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    190 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    28 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Línea de productos
    Gel de cable
  • Tipo
    Gel, azul/verde

Descripción general

Descripción del fabricante
GEL-1 CABLE-GEL DE UN GALÓN (3.79 L)
  • Limpia rápidamente
  • Sin tinción
  • Mayor lubricidad
  • Se seca lentamente
  • No se descompone ni se separa