Motion
7006 CD/HCP4A

SKF
7006 CD/HCP4A

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05149434
No. Fabricante 7006 CD/HCP4A
Precio708.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7006 CD/HCP4A

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05149434
No. Fabricante 7006 CD/HCP4A
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
Precio708.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.221 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7006 CD/HCP4A
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Número de Upc del fabricante
    7316570378948
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    8 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570378948

Descripción general

Descripción del fabricante
7006 CD/HCP4A
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
Los clientes también compraron