Motion
54212
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 50 mm, 95 mm OD, 50 mm ancho
Artículo MI #05149643
No. Fabricante 54212
Precio1,249.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 50 mm, 95 mm OD, 50 mm ancho
Artículo MI #05149643
No. Fabricante 54212
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
Su precio$1,249.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.498 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801323703
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    542
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801323703

Descripción general

Descripción del fabricante
54212
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"