Motion
98238

ANSELL
98238

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, Dyneema/Glass/Spandex/Delineador de acero inoxidable
Artículo MI #05150839
No. Fabricante 98238
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
98238

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, Dyneema/Glass/Spandex/Delineador de acero inoxidable
Artículo MI #05150839
No. Fabricante 98238
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    260 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/vidrio/spandex/acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 4, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 98238 G60 NIVEL 5
  • La fibra Dyneema® hilada con vidrio, acero inoxidable y spandex proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Resistencia de corte superior basada en pruebas realizadas contra la competencia
  • Muñeca de punto
  • El revestimiento de poliuretano negro mejora el agarre
  • El revestimiento oscuro oculta la suciedad durante más tiempo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"