Motion
24GSM-24FBSPORX45

GATES RUBBER CO
24GSM-24FBSPORX45

7341-07035 -
Artículo MI #05152414
No. Fabricante 24GSM-24FBSPORX45
Precio763.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FBSPORX45

7341-07035 -
Artículo MI #05152414
No. Fabricante 24GSM-24FBSPORX45
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
Precio763.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/2-11

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FBSPORX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Tubo estándar británico paralelo
  • Para usar con
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Número de Upc del fabricante
    770075417422
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    30 °
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    55°
  • Tipo de rosca
    FBSPOR
  • UPC_NO
    770075417422

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSH-24FBSPORX45 ACOPLAMIENTO G24831-2424
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;