Motion
5M5K-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
5M5K-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.61 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #05152567
No. Fabricante 5M5K-MTF XREEL
Precio16.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5M5K-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.61 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #05152567
No. Fabricante 5M5K-MTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    55.9 mm/2.2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.61 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578012
  • Número de Upc del fabricante
    770075226970
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas, la manguera Global M5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Esta manguera es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075226970
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
5M5K-MTFXREEL MANGUERA HIDRÁULICA 70343
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
Los clientes también compraron