Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de presión)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQ
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)