Motion
ZPY16UTS-N6-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16UTS-N6-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05152795
No. Fabricante ZPY16UTS-N6-B5
Precio10.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY16UTS-N6-B5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05152795
No. Fabricante ZPY16UTS-N6-B5
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
Precio10.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    1.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca hembra M5 x 0.8
  • Altura total
    29 mm
  • Peso total
    11 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Peso
    11 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano fino
  • Tipo de entrada de vacío
    Con púas

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPY16UTS-N6-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN

También puede gustarle