Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10-1/2 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoPVC
- ColorVerde
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveMezcla de algodón forrada
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarrePapel de lija
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro con costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipos de productosGuantes
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- SeriePortapetróleo de Memphis
- Estilo de pulgarAla
- Tipo de pulgarAla
- TipoGuantes
- UPC_NO30451430641133
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto