Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.96
Detalles
- AplicaciónGrado marino
- Material baseCalcio - Litio / Petróleo
- CertificaciónMILITAR - TARJETA 915000103
- ColorMorado
- ComposiciónCalcio, litio, aceite de petróleo
- Capacidad del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caídaMás de 350 °F
- Punto de inflamaciónMás de 430 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento325 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- Tipo de aceitePetróleo
- Rango de temperatura0 a +325 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Un jabón mixto, grasa de calcio-litio reforzada con polímeros que es ideal para una multitud de aplicaciones a bordo donde tanto la economía como el rendimiento son importantes
- MARINE-MP #2 es una grasa suave y mantecosa con un rango de temperatura de funcionamiento de -10F a 325F para proporcionar un solo uso de grasa para una variedad de aplicaciones
- Es resistente al agua, tenaz y tiene una excelente resistencia a los efectos de la sal, el calor, el agua, la oxidación y otras condiciones adversas comunes al uso marino
- Como resultado, este producto reducirá los costes de mantenimiento y simplificará el inventario, al tiempo que proporcionará un rendimiento excelente
- Ideal para rodamientos lisos y antifricción.