Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del hombro3/4 pulg.
- Longitud del hombro1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete10
- Especificaciones18-8 (A2) Acero inoxidable, ASME B18.3-2003, ASTM F837-02a (CW1), ISO 7379
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca