Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1 pulg.
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x1.75
- Tamaño de la roscaM12x1.75
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoPrecisión métrica
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400408701
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial3057 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400408701
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver folleto
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver folleto