Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de cadena compatible3/8 to1/2 pulg.
- Longitud de absorción8 pulg.
Detalles
- Tipo de carpetaTrinquete
- Recubrimiento de acabadoRojo pintado
- Página de producto del fabricante
- Estándares cumplidosNOS D.O.T. 393.100, NOSOTROS D.O.T. 393.101, NOSOTROS D.O.T. 393.102
- Capacidad de peso9200 lb
Descripción general
- Para apretar la cadena, normalmente para fijación de carga
- Cumple con los requisitos del D.O.T. 393.100 -393.102 de EE. UU. para su uso con cadena
- Tipo de palanca: permite una aplicación más rápida de la carga
- Tipo de trinquete: permite un ajuste más sencillo de la tensión y un mayor rango de absorción
- NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO
- No utilizar para elevación o izamiento aéreo