Motion
7000045173

3M
7000045173

Roloc™ Disco de Cambio Rápido Cubitron™ 2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo Cerámico con Forma de Precisión, Material de Respaldo de Paño, Grano 60 , Color Rojo
Artículo MI #05167172
No. Fabricante 7000045173
Precio3.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045173

Roloc™ Disco de Cambio Rápido Cubitron™ 2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo Cerámico con Forma de Precisión, Material de Respaldo de Paño, Grano 60 , Color Rojo
Artículo MI #05167172
No. Fabricante 7000045173

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    - Preparación de la superficie - Desbarbado - Esmerilado - Acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TSM
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440230252
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277134
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, cobalto, aleación de níquel, acero inoxidable, titanio
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141277134

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045173 CUBITRON II ROLOC DURADERO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado del acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • El sistema de acoplamiento rápido Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta y la construcción de 2 capas proporciona mayor durabilidad para el trabajo en el borde