Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real19-1/2 x 24-1/2 x 7/8 pulg.
- Tamaño del filtro20 x 25 x 1 pulg.
- Área de medios5.16 pies2
Detalles
- Material del filtroSintético
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie12
- Velocidad nominal del aire300 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.24 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso