Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10 mm
- Copa exterior Diámetro25 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM6 x 1
- Altura total89.5 mm
- Peso total65 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso65 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaProfundidad
- Orientación de la entradaLateral
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
- Tipo de entrada de vacíoUn toque