Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total3-23/64 pulg.
- Peso1.33 lb
Detalles
- Par máximo1195
- Par mínimo60
- Rango de par60-1195
- TipoAccionamiento
- UPC_NO662679098377
Descripción general
- Ajuste de par y ángulo con una sola herramienta: mejora de la productividad, pantalla digital que minimiza los errores de lectura y ofrece una alta precisión.
- +/-2° (girando 90° a una velocidad de 30° / s) para precisión del ángulo.
- +/-3% en sentido horario o +/-4% en sentido antihorario para precisión de par.
- LED para una fácil visualización de los resultados y un pitido audible cuando se alcanza el nivel deseado.
- Señal acústica e indicador LED para los 9 pares o ángulos objetivo preajustables.
- Cinco unidades seleccionables (N.m, ft-lb, in.lb, kg.cm, grado).
- Memoria de datos de 50 para la auditoría de ángulo de par de torsión conjunto y de retirada.
- Sueño automático después de unos 2 minutos de inactividad.
- Las pilas AAA y recargables son compatibles.