Motion
LRT404520
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD
Artículo MI #05176428
No. Fabricante LRT404520
Precio22.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 45 mm OD
Artículo MI #05176428
No. Fabricante LRT404520
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
Su precio$22.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    31000 N
  • Descripción larga
    El LRT404520 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.11 lb, diseñado para un rendimiento fiable en sistemas compactos de cojinetes de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT404520
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    60200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT404520 BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"