Motion
32145
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/4", Ángulo de la punta: 90°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #05181824
No. Fabricante 32145
Precio81.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/4", Ángulo de la punta: 90°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #05181824
No. Fabricante 32145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Detección de NC

Descripción general

Descripción del fabricante
32145 1/4X4 KEO M42 RH 90 GRADOS NC PUNTO