Motion
3260
Chaqueta o abrigo - Material de cuero de vacuno, Tamaño grande, Color marrón, Cierre frontal con botones
Artículo MI #05181975
No. Fabricante 3260
Precio142.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta o abrigo - Material de cuero de vacuno, Tamaño grande, Color marrón, Cierre frontal con botones
Artículo MI #05181975
No. Fabricante 3260
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
Su precio$142.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    44-46 pulg.
  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo en las axilas
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Marrón
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Botones
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Piel de vacuno
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Ninguna
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    608134326005

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA IMP 3260L LG 26"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron