Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónPAA
- CaudalDe 0.05 a 14 gpm
- IncluyeSoporte de montaje, manguera de aspiración, colador con peso y guía de inicio rápido
- Porcentaje de inyecciónDel 0.03 al 0.30 %
- Relación de inyección1:300 a 1:333
- Presión máxima85 psi
- Caudal máximo14.0 gpm
- onzas por galón0.0425 a 0.3840
- Rango de presión4.3 a 85 psi
- Material del selloKalrez®
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoInyector de lavado de vehículos
Descripción general
- Los inyectores químicos no eléctricos alimentados por agua de Dosatron son la forma más fácil y fiable de inyectar químicos con precisión en las líneas de agua
- Los inyectores de dosatron funcionan con dosificación volumétrica, lo que garantiza que la mezcla química siga siendo la misma independientemente de las variaciones en la presión y el flujo
- Cuando el agua entra en el inyector, activa el motor hidráulico, que comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo dentro del cuerpo del inyector, en la carrera ascendente, el dosatrón extrae el líquido del depósito de concentrado en una acción similar a una jeringa hipodérmica, en la carrera descendente, el concentrado se desplaza hacia la cámara de mezcla, donde se mezcla con el agua que fluye a través de la unidad, y luego la mezcla de agua y productos químicos se descarga en las líneas de agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del mezclador de refrigerante DosatronEl dosatrón funciona utilizando el mismo agua necesaria para diluir el refrigerante a la concentración requerida como fuente de energía para accionar el pistón.
Ver la documentación
Folleto del mezclador de refrigerante químico DosatronEl Dosastron funciona utilizando el mismo agua necesaria para diluir el producto químico concentrado a su concentración requerida como fuente de energía para accionar el pistón.
Ver la documentación