Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Altura total1.73 pulg.
- Longitud total16.28 pulg.
- Ancho general1.73 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla5/16-24 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca5/16-24 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de hardwareEstilo de brida frontal
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajePie
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoVarilla doble
Descripción general
- Cilindro de alta precisión de varilla doble
- 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
- Cojín de aire disponible
- Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
- Capacidad de interruptor automático