Motion
5L100100KPSC

STAFFORD MFG CORP
5L100100KPSC

Acoplamientos de acero con manguito de precisión de 1" x 1" Tipo abrazadera de una pieza
Artículo MI #05188920
No. Fabricante 5L100100KPSC
Precio266.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STAFFORD MFG CORP
5L100100KPSC

Acoplamientos de acero con manguito de precisión de 1" x 1" Tipo abrazadera de una pieza
Artículo MI #05188920
No. Fabricante 5L100100KPSC
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
Precio266.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786018756

Descripción general

Descripción del fabricante
5L100100KPSC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good