Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total40 mm
- Longitud total42.2 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Peso0.39 lb
Detalles
- Precisión±2 %
- MostrarUnidad SI fija
- Conexión eléctricaCable conductor de 3 m
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tipo de montajePanel
- Rango de presión de funcionamiento0 a -14.69 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+23 a +122 °F
- Tuberías1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+72.5 psi
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Acción de cambioPNP (salida 2 )