Motion
GTCHB442M2415PC

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB442M2415PC

Recipientes de filtro de líquido de abrazadera de banda de múltiples cartuchos - Cartuchos de 4 x 40 pulg., NPT macho de 2 pulg., 304 SS, configuración final: universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
Artículo MI #05209434
No. Fabricante GTCHB442M2415PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
GTCHB442M2415PC

Recipientes de filtro de líquido de abrazadera de banda de múltiples cartuchos - Cartuchos de 4 x 40 pulg., NPT macho de 2 pulg., 304 SS, configuración final: universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
Artículo MI #05209434
No. Fabricante GTCHB442M2415PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    40 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada/salida
    2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    NPT macho de 2 pulg.
  • Descripción Palabra clave 2
    Cartuchos de 4 x 40 pulgadas
  • Finalizar configuración
    Universal, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT macho
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cartuchos
    4
  • Configuración de salida
    Lado opuesto
  • Presión nominal
    150 psi a 250°F
  • Acabado de la superficie
    Polirevestimiento
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO GTCHB442M2415PC
  • Las copas de asiento universales y las placas de compresión/sujeción alternativas permiten que los vasos acepten cartuchos DOE, 222/FLAT o 222/ FIN
  • Cierre de abrazadera autocentrante de uso intensivo y fácil acceso
  • Patas de montaje/soporte soldadas de alta resistencia
  • Diseño de junta tórica simple (estándar de buna)
  • Acabado de policapa (solo exterior)
  • 316L conjuntos de tapón/resorte de acero inoxidable y postes en V